Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRD-1694-4TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRD-1694-4TB | Digital Video Recorder, Coaxial, Real Time, 16-Channel Analog Input, 1080p HD Resolution, H.264, NTSC/PAL Frame, 64 Mbps Bandwidth, 100 to 240 VAC, 50/60 Hertz, 60 Watt, 4 TB

  • Réf. fabricant SRD-1694-4TB
  • PART #779713
Audio: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • HDMI/VGA Video Output
  • 16CH Audio Inputs/1CH Audio Output
  • Coaxial Cable
  • Smart Phone Support
  • Audio Real Time Recording
  • Provides Exceptional Image Quality and Multitude of User Friendly Functions
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires