Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRD-480D-2TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRD-480D-2TB | HD DVR 4CH, 2TB, Full HD 1080p 120 fps Recording, 15Mbps Throughput, 4 internal HDD, eSATA, DVD-RW, DI/O, Audio, Serial Port PTZ Control

  • Réf. fabricant SRD-480D-2TB
  • PART #506709
Audio: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: DVR
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires