Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRD-494D-1TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRD-494D-1TB | 4-channel 1080p Analog HD Real-time DVR

  • Réf. fabricant SRD-494D-1TB
  • PART #701581
Audio: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 4CH 1080p real-time DVR
  • Up to 120/100(1080p)fps recording rate
  • HDMI / VGa video output
  • 4CH audio inputs / 1CH audio output
  • Max. 2 internal HDDs
  • Coaxial cable (Samsung CCVC, Pelco-C, aCP)
  • Smart phone support (android / ioS)
  • Enhanced network bandwid to 64Mbps
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires