Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRD-894-1TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRD-894-1TB | AHD DVR 8CH, 1 TB RAW, Full HD 1080p 240 fps Recording, 64 Mbps Throughput, 4 Internal HDD, 8CH Audio Input/ 1CH Audio Output, Coaxial Control, HDMI/VGA Video Output, 2 X Spot Monitor Output

  • Réf. fabricant SRD-894-1TB
  • PART #712111
Audio: YES
Capacity: 12 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires