Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRD100 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SRD100 | 100 W RMS Universal Horn Driver

  • Réf. fabricant SRD100
  • PART #553618
Spécifications
  • Universal Horn Driver
  • Frequency Response: 250 Hz - 8 kHz
  • Impedance: 16 Ohm
  • Power Rating: 100 Watt RMS, 120 Watt Max
  • Sensitivity (1 Watt/1 m): 113 dB
  • Throat Diameter: 1.3 x 18 TPI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires