Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRD80T | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SRD80T | 80 W RMS Universal Driver with Transformer

  • Réf. fabricant SRD80T
  • PART #553619
Spécifications
  • Universal Driver With Transformer
  • Frequency Response: 300 Hz - 5 kHz
  • Transformer Ratings: 70 Volt (80 Watt, 40 Watt, 20 Watt, 10 Watt, 5 Watt)
  • Power Rating: 80 Watt RMS, 100 Watt Max
  • Sensitivity (1 Watt/1 m): 112 dB
  • Throat Diameter: 1.375 x 18 TPI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires