Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRH159R | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SRH159R | 9 in. x 13 in. Weatherproof Horn Casing

  • Réf. fabricant SRH159R
  • PART #553620
Spécifications
  • Weatherproof Horn Casing
  • Dispersion: 120 Degree Horizontal x 60 Degree Vertical
  • Low-End Cutoff: 250 Hz
  • Material: Aluminum
  • Dimension: 5.000 Inch x 9.000 Inch x 12.750 Inch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires