Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRM-872-1TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRM-872-1TB | Mobile NVR, 8 Channel PoE (8 W Max. per Channel), 1 TB, 64 Mbps Recording Throughput, Support Samsung Network Cameras PNP, ONVIF, 12-24 V DC Input

  • Réf. fabricant SRM-872-1TB
  • PART #551382
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: NVR
Description

Standard Includes GPS Module, Control Box, I/O Box, Remote Control

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires