Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRM-872-2TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRM-872-2TB | Network Video Recorder, Plug and Play, 8-Channel Camera Input, 8-PoE Port, H.264/MJPEG, IPv4/v6, 64 Mbps Recording Bit Rate, 12 to 24 VDC, 89 Watt, 2 TB

  • Réf. fabricant SRM-872-2TB
  • PART #631192
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Upto 8CH 3 Megapixel Supported
  • 1 Hot Swap HDD
  • HDMI/VGA Local Monitor
  • GPS Supported
  • Standards Approval for Transportation
  • Designed for the Transportation Vertical
  • has an Impossibly Small Size at Only 1 Single DIN
  • Built-In PoE Network Switch
  • Drivers and Panic Box
  • Remote Control
  • Universal Mounting Bracket, G Sensor
  • Built-In Web Server
  • Smartviewer Software to Remotely Access the Unit
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CUL, CE, FCC, EN 50121-3-2/61373/50155/50121-4, MIL STD-810F

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires