Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRM-872 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRM-872 | Mobile NVR, 8 Channel PoE (8W Max. Per Channel), 64 Mbps Recording Throughput, Support Samsung IP Cameras PnP, ONVIF, 12 - 24 V DC Input. Standard Includes GPS Module, Control Box, I/O Box, Remote Control, No HDD version, Compatible with Samsung 1 TB R AW

  • Réf. fabricant SRM-872
  • PART #557009
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Type: DVR
Description

Standard Includes GPS Module, Control Box, I/O Box, Remote Control, No HDD Version.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires