Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRM19CM3 | PANDUIT

PANDUIT | SRM19CM3 | Rack Mount 19" Cantilevered Shelf 3 RU

  • Réf. fabricant SRM19CM3
  • PART #287403
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

19" cantilevered shelf, aluminum. Includes two-piece shelf that mounts to front and back of EIA racks. Dimensions: 5.2"H x 19.2"W x 12.5"D (133mm x 489mm x 316mm). Load rating 200 lbs.

Caractéristiques
  • Load ratings up to 250 lbs. refer to part descriptions for specific load ratings
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires