Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRN-32SEN-2TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRN-32SEN-2TB | 32-channel NVR, 2 TB RAW, 2 Rack Units, 2 Bay, Supports 32 IP Cameras at 1.3 MP at 15 fps, Core i5 4460 2.9 Ghz, 4 GB RAM, 120 GB SSD System Drive, 8x DVD-RW, Win7 Pro, No VMS License is Included

  • Réf. fabricant SRN-32SEN-2TB
  • PART #538216
Audio: YES
Capacity: 32 CHANNEL
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: NVR
Description

Samsung 2U 32 Channel NVR video appliance supports high storage capacities for increased workloads for the 24/7 uptime video surveillance systems require.This appliance is equipped with the 4th generation Intel Quad Core i5 processor. The 32 Channel NV R is extremely scalable with 4 hot-swap hard drive bays.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires