Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRN-4000-60TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRN-4000-60TB | NVR, 64-channel, 60TB RAW, 400 Mbps Recording/100 Mbps Playback Throughput, 12 Hot Swap HDD Bays, iSCSI, Redundant Power, HDMI/D-Sub VGA Local Display, DI/O, 2-Way Audio, ONVIF, Supports RAID 5/6 - Field Configuration and Setup Required (5TB * 12)

  • Réf. fabricant SRN-4000-60TB
  • PART #664718
Audio: NO
Capacity: 64 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Up to 64CH Full HD Network Camera supports
  • 400 Mbps network camera recording
  • H.264, MPEG-4 and MJPEG multiple codec
  • VGA~5 megapixel resolution supports
  • Max. 12 Hotswap HDDs (RAID 5/6), iSCSI
  • VGA/HDMI live monitoring
  • Redundant dual SMPS power supply
  • UPnP (Auto Port Forwarding)
  • Onvif device recording support
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires