Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRN-64SEN-15TBR | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRN-64SEN-15TBR | 64-channel NVR, 15 TB RAW, 2 Rack Units, 8 Bay, Supports 64 IP Cameras at 1.3 MP at 15 fps, Quad Core Xeon E3-1225V3 3.2 Ghz, 4 GB RAM, 120 GB SSD System Drive, 8x DVD-RW

  • Réf. fabricant SRN-64SEN-15TBR
  • PART #538224
Audio: YES
Capacity: 64 CHANNEL
Storage Capacity: 15 TERABYTES
Type: NVR
Description

Delivering best in class system up-time and data protection the 64 Channel 4 Bay NVR equips Intel Xeon Quad Core processor. This system can support up to 12 TB of raw storage for large surveillance projects.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires