Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRN-873S-1TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRN-873S-1TB | NVR, 1 TB 8-channel PoE+ Built-in, Up to 4K Recording, 128 Mbps Recording & Playback Throughput, HDMI/VGA Out, Audio Out, Alarm I/O, 2 HDD Bays

  • Réf. fabricant SRN-873S-1TB
  • PART #630593
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires