Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRN-SENCMS-CTL | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRN-SENCMS-CTL | CMS Control Server, Quad Core i7 4770 3.4 GHz, 8 GB RAM, 500 GB 7200 rpm SATA Standard Hard Drive, Windows 2008 R2 SP1 Server with 5 Users, 24x DVD-RW, 2 Rack Unit, Designed for SSM System Manager and Media Gateway, No VMS license is included

  • Réf. fabricant SRN-SENCMS-CTL
  • PART #557010
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: RACK
Operating System: WINDOWS
Storage Capacity: 500 GB
Type: SERVER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires