Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRSHELF2PDP | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SRSHELF2PDP | 2U cantilever mount fixed shelf

  • Réf. fabricant SRSHELF2PDP
  • PART #641285
Filler Panel Rack Units: 2U
Type: SHELVES
Description

Tripp Lite's SmartRack SRSHELF2PDP is a 2U cantilever mount fixed shelf. Cantilever shelf supports monitors and other equipment with a 60lb capacity. Shelf is compatible with 2 or 4 post rack enclosure cabinets. The SRSHELF2PDP is 21 inches in depth bu t can use two shelves back to back to create a deep fixed shelf in 2POST racks. Required mounting hardware is included.

Caractéristiques
  • Simple to install
Applications

SRSHELF2PDP is 21 inches in depth but can use two shelves back to back to create a deep fixed shelf in 2POST racks

Spécifications
  • Shelf is compatible with 2 or 4 post rack enclosure cabinets
Infos techniques et normes

Backed by a five-year warranty

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires