Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRSHELF2PTM | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SRSHELF2PTM | Ideal for adding extra flat surfaces or shelf space in 4-post rack enclosures

  • Réf. fabricant SRSHELF2PTM
  • PART #641286
Filler Panel Rack Units: 2U
Shelf Type: RACK
Type: SHELVES
Description

Tripp Lite's SRSHELF2PTM allows you to add a shelf to a 4-post rack to accommodate tower UPS systems, monitors or any other equipment that is not rackmounted. The unit supports 50 lb with an 18-in. depth. For peace of mind, the SRSHELF2PTM comes with a 5-year warranty.

Caractéristiques
  • Required mounting hardware is included
Applications

Snap-in toolless mounting

Spécifications
  • 18-inch shelf depth to accommodate a wide variety of equipment
Infos techniques et normes

Heavy-duty, cold-rolled steel construction with black finish

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires