Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRSHELF2PX2 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SRSHELF2PX2 | Double sided 2U cantilever mount fixed shelf

  • Réf. fabricant SRSHELF2PX2
  • PART #641287
Filler Panel Rack Units: 2U
Shelf Type: RACK
Type: SHELVES
Description

Tripp Lite's SmartRack SRSHELF2PX2 is a 2U cantilever mount fixed shelf. The cantilever shelf supports monitors and other equipment with a 120lb capacity. The shelf is compatible with 2- or 4-post rack enclosure cabinets. The SRSHELF2PX2 is 36 inches in depth. Required mounting hardware is included.

Caractéristiques
  • Vented design increases airflow to sensitive equipment
Applications

SRSHELF2PX2 is 36 inches in depth.

Spécifications
  • Shelf is compatible with 2 or 4 post rack enclosure cabinets
Infos techniques et normes

Heavy-duty, cold-rolled steel construction with black finish

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires