Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRSHELF4PHDTM | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SRSHELF4PHDTM | Ideal for adding extra flat surfaces or shelf space in 4-post rack enclosures

  • Réf. fabricant SRSHELF4PHDTM
  • PART #641288
Shelf Type: RACK
Type: SHELVES
Description

Tripp Lite's SmartRack Fixed Heavy-Duty Shelf SRSHELF4PHDTM accommodates tower units, monitors and other equipment. The fixed, heavy-duty shelf offers 25.5 inches of shelf depth and supports up to 250lbs. SRSHELF4PHDTM is designed for 4-post, toolless, rack mounting.

Caractéristiques
  • Required mounting hardware is included
Applications

Vented design increases airflow to sensitive equipment

Spécifications
  • 25.5 inch shelf depth (fully closed) / 40.75 inch shelf depth (fully open) to accommodate a wide variety of equipment
Infos techniques et normes

Snap-in toolless mounting

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires