Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRW18US13 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SRW18US13 | 18U Wall Mount Rack Enclosure Cabinet Hinged Wallmount 13" Depth

  • Réf. fabricant SRW18US13 | 037332177964
  • PART #565550
Rack Units: 18U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED AND TAPPED
Type: WALL-MOUNT
Caractéristiques
  • 18U slim wall-mounted enclosure
Spécifications
  • Product Group: Racks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires