Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRXFAN3U | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SRXFAN3U | 3U Fan Panel, 208-240V (3 high-performance fans; 315 CFM; C14 inlet.)

  • Réf. fabricant SRXFAN3U
  • PART #552066
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Tripp Lite's SRXFAN3U SmartRack Panel-mount Triple Fan Accessory (for use with SmartRacks) is ideal for increasing the ventilation of SmartRacks, enclosures and server cabinets. The unit features (3) 4-in.-208-240V fans mounted in a 3U panel and includes mounting hardware.

Caractéristiques
  • Tripp Lite's SRXFAN3U SmartRack Panel-mount Triple Fan Accessory (for use with SmartRacks) is ideal for increasing the ventilation of SmartRacks, enclosures and server cabinets
  • Unit features (3) 4-in.-208-240V fans mounted in a 3U panel
  • Includes mounting hardware
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires