Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SS-37000-004 | STEWART CONNECTOR

STEWART CONNECTOR | SS-37000-004 | Unshielded CAT5E RJ45 Plug with Management Bar

  • Réf. fabricant SS-37000-004
  • PART #238052
AWG: 24/26
Figure: A
Notes: Enhanced for CAT5E cable
Overall Cable Max. O.D.: 0.225
RoHS Compliant: YES
Type: MOD PLUG
Vendor No.: SS-37000-004
Vendor: Stewart
Description

CAT5E RJ45 8 Position 8 Contact Plugs that accommodates a Conductor Diameter of .036-.042 inches on a Round Solid / Stranded cable. 25/PK

Caractéristiques
  • Terminate Stranded Conductors
  • 8 Position 8 Contact Modular Plug
  • Plug includes Management Bar
Spécifications
  • 50 Micro inches of Gold on Contacts
  • Designed for CAT5E applications
Infos techniques et normes

Dimensions and Tolerences Comply with TIA-1096 Standard
Plastic Housing is a Clear Polycarbonate, UL 94-V0 Rating

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires