Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SS1 | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | SS1 | SS1 MECHANICAL SIGNAL SWITCH

  • Réf. fabricant SS1
  • PART #CS478393
Amp Rating: 3
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Sales Category: ELECTRIC MICRO SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE-THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires