Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSA-C110 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SSA-C110 | Access Control, ABS Plastic Clamshell type Card, Samsung 125K

  • Réf. fabricant SSA-C110
  • PART #445018
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

The SSA-C110 is a clamshell type, Samsung proximity format 125 KHz credential/identification card. This durable ABS plastic card is the same size as a credit card and 170 mil thick.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontind by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 125 KHz / passive type
  • Clamshell type
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires