Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSA-C120 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SSA-C120 | Access Control, ABS Plastic Keytag,Samsung 125K

  • Réf. fabricant SSA-C120
  • PART #445019
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Description

The SSA-C120 is a Samsung proximity format 125 KHz key tag. This ABS plastic tag come pre-slotted to accommodate a key ring for easy carrying.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replament.

Caractéristiques
  • 125 KHz / passive type
  • Key tag
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires