Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSA-C200 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SSA-C200 | Access Control, PVC Card, MIFARE 13.56 Mhz

  • Réf. fabricant SSA-C200
  • PART #445020
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 13.56 MHZ
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

The SSA-C200 is a Samsung proximity format 13.56 MHz credential/identification card. This durable PVC card is the same size and thickness (80 mil) of a credit card.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier wh no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 13.56 MHz / passive type
  • ISO credit card size and thickness
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires