Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSC-CM564R | SONY

SONY | SSC-CM564R | Outdoor Analog Minidome Camera with 2.8-10.5 vari-focal lens.

  • Réf. fabricant SSC-CM564R
  • PART #460194
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Outdoor Analog Minidome Camera with 2.8-10.5 vari-focal lens.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • High Resolution 700TVL
  • IP-66 Rated
  • Built In IR
  • 960H EXview HAD CCD II for high resolution and sensitivity
  • Day/Night (Removable IR Cut Filter) function for improved visibility
  • AC24/DC12 dual power supply
Spécifications
  • Outdoor IR Analog Mini-Dome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires