Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSC-FB530 | SONY

SONY | SSC-FB530 | Analog Fixed Camera, Dynaview SX wide dynamic range, CS Mount, B/W 0.05 Lux, lens provided by user

  • Réf. fabricant SSC-FB530
  • PART #456498
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Analog fixed color camera, DynaviewSX wide dynamic range, 700 TVL (Sharp Mode), High Sensitivity, Electrical Day/Night, CS mount, lens provided by user

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggesd replacement.

Caractéristiques
  • 1/3 type SuperHAD II CCD
  • DynaviewSX for superior wide dynamic range technology
  • Excellent sensitivity
  • Wide range ATW - 2000 to 10,000 K
  • Excellent horizontal resolution of 700 lines - Sharp mode
  • 480,000 pixels
  • NTSC standard
  • AC24V OR DC12V
Spécifications
  • Fixed Analog Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires