Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSC-FM530 | SONY

SONY | SSC-FM530 | Indoor analog minidome color camera, DynaviewSX wide dynamic range technology, 700 TVL (Sharp Mode), high sensitivity, electrical Day/Night, 3x auto iris Vari-Focal lens

  • Réf. fabricant SSC-FM530
  • PART #456500
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Indoor analog minidome color camera, DynaviewSX wide dynamic range technology, 700 TVL (Sharp Mode), high sensitivity, electrical Day/Night, 3x auto iris Vari-Focal lens

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplr with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 1/3 type SuperHAD II CCD
  • Dynaview SX for superior wide dynamic range technology
  • Excellent Sensitivity
  • Wide range ATW - 2000 to 10,000 K
  • Excellent horizontal resoultion of 700 lines - Sharp mode
  • 480,000 pixels
  • NTSC standard
  • AC24V or DC12V
Spécifications
  • Analog Color Mini-Dome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires