Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSC2S-S10-M | PANDUIT

PANDUIT | SSC2S-S10-M | Clamp Tie, Releasable, 7.4", Standard cross section

  • Réf. fabricant SSC2S-S10-M
  • PART #PAN-SSC2S-S10-M
Cable Tie Diameter: 1.75"
RoHS Compliant: YES
Size: 7"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • For indoor use
  • Design allows for bundling before or after screwing clamp in place
  • Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry
  • Used to secure a cable bundle to another surface such as a control panel, communication rac, wall or ceiling
  • Only clamp tie that is releasable prior to final tensioning
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires