Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSDTF1014-120 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SSDTF1014-120 | T1/E1 Remotely Managed Stand-Alone Media Converters Twisted Pair (RJ48) [1.5 km/.9 miles] to 1310 nm single-mode (SC) [20 km/12.4 miles]

  • Réf. fabricant SSDTF1014-120 | SSDTF1014-120-NA
  • PART #423408
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: T1
Port 2 Device Technology: SINGLE-MODE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires