Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSETF1013-205 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SSETF1013-205 | 10/100 Stand-Alone Media Converters 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to 10/100BASE-SX 850 nm multimode (SC) [60 m/197 ft.]

  • Réf. fabricant SSETF1013-205
  • PART #281151
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 100BASET
Port 2 Device Technology: 1000BASE-SX
Caractéristiques
  • AutoCross- automatically detects and configures the twisted pair port on the converter to the correct MDI or MDI-X configuration
Spécifications
  • Operation: Operates as TIA SP4360A Type I, II device
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires