Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSGK-1 | PANDUIT

PANDUIT | SSGK-1 | #10 AWG Jumper Kit with Surge Suppressor, Factory Terminated Both Ends; 0.61M

  • Réf. fabricant SSGK-1
  • PART #501563
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: JUMPER KITS
Connection Type: MECHANICAL
Description

#10 AWG (6mm) jumper; 24" (.61m) length; factory terminated on both ends; one-hole lug on surge suppressor to two-hole lug on grounding strip/busbar side; provided with .16 oz. (5cc) of antioxidant and two each #12-24 x 1/2", M6 x 12mm, #10-32 x 1/2" and M5 x 12mm thread-forming screws.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires