Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SSPM2.5H-TL300 | PANDUIT

PANDUIT | SSPM2.5H-TL300 | Panel Mount Tie without Pilot, 10.1"L (257mm), Light-Heavy, Heat Stab, Weather-resistant, Black, Pack of 250

  • Réf. fabricant SSPM2.5H-TL300
  • PART #PAN-SSPM2.5H-TL300
Cable Tie Diameter: 3"
RoHS Compliant: YES
Size: 10"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Chassis/Panel Mount Tie, 10.1" Light-Heavy cross section

Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light and for high temperature applications up to 212F (100C) - indoor or outdoor use
  • Unique design allows tie to secure a bundle directly to a chassis or panel without the need for separate fastene rs or mounting devices
  • Releasable prior to final tensioning for bundle modifications
  • Engages clearance hole with optional centering pilot to prevent tie from shifting or abrading in high vibration environments
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires