Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SST4H-L0 | PANDUIT

PANDUIT | SST4H-L0 | Cable Tie, 2-Piece, 14.8"L (376mm), Light-Heavy, Weather-resistant, Black

  • Réf. fabricant SST4H-L0
  • PART #SST4H-L0
Length (in.): 27.5
Max. Bundle Dia. (in.): 8.00
RoHS Compliant: YES
Standard Pack: 500
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Cable Tie, Releasable, 14.8", Light-Heavy cross section

Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light - indoor or outdoor use
  • Used for normal bundling and through-panel applications
  • Small head height allows more efficient use of space in compact areas
  • Exclusive two-piece design offers the lowes threading force in the industry
  • Average 14% lighter than one-piece cable ties
  • Releasable prior to final tensioning for bundle modifications
  • Straight Tip design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires