Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SST8H-D | PANDUIT

PANDUIT | SST8H-D | Cable Tie, 2-Piece, 27.5"L (699mm), Light-Heavy, Nylon, Natural, Pack of 500

  • Réf. fabricant SST8H-D
  • PART #249849
Length (in.): 27.5
Max. Bundle Dia. (in.): 8.00
RoHS Compliant: YES
Standard Pack: 500
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Vendor No.: SST8H-D
Caractéristiques
  • For indoor use
  • Used for normal bundling and through-panel applications
  • Small head height allows more efficient use of space in compact areas
  • Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry
  • Average 14% lighter than one-pie cable ties
  • Releasable prior to final tensioning for bundle modifications
  • Straight Tip design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires