Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ST022M160210000 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | ST022M160210000 | 300V TP0(IS-OS)TT-02, IEEE Marine Shipboard Cable 2PR 16AWG 7W Tinned Copper, FR PVC Insulation, Individual and Overall Aluminium/Mylar Tape Shielding FR PVC Jacket Suitable for use in 75C Wet/Dry ABS & Transport Canada approved

  • Réf. fabricant ST022M160210000
  • PART #12G-1602SPOS
Armor: NO
Conductor Count: 2 PAIRS
Conductor Material: TIN
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: CLASS B
IEEE 45: YES
Insulation Material: FRPVC-FLAME RETARDANT PVC
Jacket Material: FRPVC-PLENUM PVC, FLAMARREST, SMOKE GUARD
Navy Size: 16
Screen/Shield Type: FOIL
Screen/Shield: YES
Shield Construction: BOTH
UL: NO
Voltage Rating: 300V
Watertight: NO
Caractéristiques
  • Extended cable life cycle through superior oil and chemical resistance
  • 100C Max Operating Temperature
  • Cold Bend and Impact Rated
Applications

Marine/Shipboard: Power, Control, Signal and Instrumentation Application

Infos techniques et normes

IEEE 45

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires