Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ST1 | PELCO

PELCO | ST1 | Optional Support Strut. Use with PM2000 in High Wind Applications

  • Réf. fabricant ST1
  • PART #294428
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Description

Optional support strut. Use with PM2000 in high wind applications.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Support strut; for use with WM2000.
  • Increases maximum load to 150 lb (68 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires