Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ST660 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | ST660 | Mount, LCD 32-60 in., Wall, Tilt, Black

  • Réf. fabricant ST660
  • PART #361830
Mounting Type: WALL
Type: FIXED
Caractéristiques
  • Fixed wall mount bracket for LCD monitors
  • Swivel and tilt wall mount bracket for LCD monitors
  • Easy to install two piece design brackets
  • Universal rack mount for 15 in., 17 in. and 19 in. UML monitors
  • Supports all LCD monitors with a VESA-compliant pattern
  • Mounts support up to 12 kg (26.5 lb.) for monitors smaller than 20 inches and up to 90.71 kg (200 lb.) for larger monitors
  • Universal power supply compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires