Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STBLK22 Y29U984 | BELDEN

BELDEN | STBLK22 Y29U984 | 22-4C STATION WIRE SOL BEIGE JKT 300MT STBLK22 Y29U984

  • Réf. fabricant STBLK22 Y29U984
  • PART #S-04C22SOL-CMR
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Jacket Color: BEIGE
Type: STATION WIRE
Description

Station/Block Wire. 22 AWG solid bare copper conductors, HDPE insulation, rip cord, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires