Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STCSTC50D1 | COMPULINK

COMPULINK | STCSTC50D1 | 2-Fiber Jumper 3.3ft / 1m 50 micron multimode ST to ST ceramic tip 50 micron multimode OM2 SX150 Aqua

  • Réf. fabricant STCSTC50D1
  • PART #246828
Connector Type: ST COMPATIBLE - ST COMPATIBLE
Fiber Type: OM2
Length (ft.): 3.3
Length (m): 1
Length: 1 M : 3.28 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Vendor No.: STPSTP50D1
Vendor: Cabl Asy-F
Description

These cable assemblies are ST to ST fiber optic patch cords. The assemblies are constructed using aqua jacketed 50/125 riser rated OM2 rated 3mm zipcordage. Also available in other lengths.
This product is discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires