Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STGFF4747-100 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | STGFF4747-100 | 10 Gigabit Ethernet to 10 Gigabit Ethernet Fiber Repeater with open XFP to open XFP

  • Réf. fabricant STGFF4747-100 | STGFF4747-100-NA
  • PART #461473
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 10GBASE
Caractéristiques
  • Supports 10 Gigabit Ethernet fiber to fiber full duplex conversion
Spécifications
  • Data Rate: 10 Gbps
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires