Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STPC1MBBL | PANDUIT

PANDUIT | STPC1MBBL | Shielded Category 5 Patch Cord with Pan-Plug Modular Plug on both ends.

  • Réf. fabricant STPC1MBBL
  • PART #532377
Category: CATEGORY 5
Color: BLACK
Connector Type: PLUG MODULES TO PLUG MODULES
Lengths: 1 M : 3.28 FT.
Shielded: S/FTP - SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Shielded Category 5 Patch Cord with Pan-Plug Modular Plug on both ends, 1 metre long, with black boots, grey cable color, Also in other lengths, standards are: 1, 2,3 and 5 metres, 100% performance tested for wiring sequence and continuity

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires