Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STRAY24F | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | STRAY24F | Fiber, Splicing Tray, 24 Fib, Fusion, 10"

  • Réf. fabricant STRAY24F
  • PART #272637
Dimensions: 11.7 x 3.9 x 0.2 inches (29.7 x 9.9 x 0.5 cm)
Material Base/Cover: Metal/metal
Splice Storage Capacity: 12 fusion/bare
Style: 2S
Type: TRAYS
Description

Fiber Splice Tray, accepts 24 fibers; .4"H x 5"W x 10"L - Fusion Fiber Applications

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires