Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STRIKEIT2 | ALTRONIX

ALTRONIX | STRIKEIT2 | Panic Device Power Controller - Controlled lock Output for 24 V DC device with high inrush current requirements or a mag lock/electric strike, One 24 V DC aux. power Output Rated @ 0.5 amp, built-in battery charger, Enclosure. 8.5"H x 7.5"W x 3.5"D

  • Réf. fabricant STRIKEIT2
  • PART #424082
Description

Panic Device Power Controller - Controlled lock output for 24 V DC panic hardware device with high inrush current requirements or a mag lock/ electric strike, One 24 V DC aux. power output rated @ 0.5 amp, built-in battery charger, encl. 8.5 in. H x 7. 5 in. W x 3.5 in. D

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires