Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STRXTNDR | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | STRXTNDR | Stereo/Mini-Audio CAT5 Extender

  • Réf. fabricant STRXTNDR
  • PART #553622
Caractéristiques
  • Dual gold-plated RCA female + 3.5 mm mini-jack to RJ45
  • Stereo or mini-stereo selector switch
  • No external power required
  • Sold and used in pairs via CAT5 UTP cable
  • Can send audio signal up to 2000 ft.
  • 20 Hz to 20 kHz bandwidth
  • High performance to eliminate audio ground loop
Spécifications
  • Stereo/Mini-Audio CAT 5 Extender
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires