Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STV-2001B | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | STV-2001B | Sentry 0U Rack Mount Metered CDU With Power Pivot and Auto-flip Display, Outlets: (24) IEC 60320/C13 (6) IEC 60320/C19, Input: 208 - 240 Volt, 20 Amp, Output: 200 - 240 Volt AC, Input Cord: NEMA L6-20P Plug, 9 ft Power Pivot Cord, 1 x LED Amp Meter

  • Réf. fabricant STV-2001B
  • PART #559000
Number of Outlets: 30
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Metered 1-Phase 208-240 Volt power distribution with flexible installation using the Power Pivot inlet and auto-flip LED display
  • High retention locking receptacles- All STV-2001 PDUs utilize high retention receptacles to provide additional security when used with conventional power cords. Each PDU is also fully compatible with Server Technology's locking power cord solutions (supplied separately)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires