Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
STV-4102C | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | STV-4102C | SWITCHED PDU, 0U, 24 X IEC C13 OUTLETS, LED DISPLAY, POWER PIVOT 208-240V

  • Réf. fabricant STV-4102C
  • PART #516347
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Spécifications
  • PIPS Monitoring Parameters: Input current (A), voltage (V), power (kW), apparent power (VA), power consumption (W-hr), crest factor, power factor
  • Meets or exceeds ANSI C12.1 for +/- 1% Billing Grade Accuracy (independently tested by UL)
  • Power Pivot flexible mounting power infeed
  • Type: (24) IEC 60320/C13 High Retention Locking Receptacles
  • Voltage: 200-240 V AC
  • Input Current LED
  • Reversible Auto-Flip Design (Rotates with PDU)
  • UL489 Compliant Circuit Breakers, Double-pole, Single Throw, 20A
  • 2 Bran with (12) IEC 60320/C13 Outlets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires