Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SU10000RT3UPM | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SU10000RT3UPM | 10,000 VA (10kVA) on-line, double-conversion UPS power module for spare or redundant UPS configurations involving select Tripp Lite 10 and 20kVA configurations

  • Réf. fabricant SU10000RT3UPM
  • PART #641297
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

10,000 VA (10kVA) on-line, double-conversion UPS power module for spare or redundant UPS configurations involving SU10000RT3U, SU10000RT3UG, SU10000RT3U2TF, SU10KRT3U, SU10KRT3UHV, SU20KRT, SU20KRT-1TF, SU20KRTG, SU20KRTHW UPS bundles. POWER MODULE ONLY.

Caractéristiques
  • Easy Assembly
Applications

Battery chassis contains four 48lb battery modules for single-user maintenance

Spécifications
  • 4U high power density power module and 4U external battery pack supports rackmount installation in 8 rack spaces
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires